Führungsschiene FS 1080/2

Artikel-Nr.: Z074495 1080
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074495 1080
Kopieren
EAN / GTIN 4014549015827
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Tadellose Führung. Von Festool erfunden und perfektioniert: die Führungsschiene. Für Schnitte und Nuten, die durch Präzision überzeugen. Mit Gleitbelag für den Leichtlauf der Maschinen, einer Nut für Schraub- und Hebelzwingen oder dem Splitterschutz für ausrissfreies Sägen. Seit 1964 der Durchbruch in Sachen Präzision und Arbeitserleichterung. Bei der Möbelmontage ist die Führungsschiene mit Lochreihenabstand unverzichtbar - erhältlich in 1400 oder 2424 mm. Mit keiner anderen Lösung können Lochreihen mit einer Oberfräse so leicht und schnell erstellt werden. Egal ob für Regalsysteme oder Beschläge, einfacher geht es nicht.
Ausführung:
  • Sicheres und schnurgerades Führen der Maschine
  • Splitterschutz für ausrissfreies Sägen
  • Dank Haftunterlage gut positionierbar auch auf glatten Materialien
  • Schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen
  • Zusätzliche Nut zur Zubehörnutzung ermöglicht weitere Anwendungen
  • Gleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Führungsschiene
  • Merkmal:

    Länge: 1,08 mm
    Typ: Typ

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb