Handkreissäge HK 85 EB-Plus

Artikel-Nr.: Z074485 HK85PL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074485 HK85PL
EAN / GTIN 4014549359778
Herstellernummer 576149

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: HW Standard-Sägeblatt W24ParallelanschlagInnensechskantschlüssel SW 5
  • Systainer

    Beschreibung: Der Alleskönner für den Holzbau. Ganz gleich ob Ablängen von Massivholz, Abbundarbeiten, Zuschnitt von Dielen, Kanthölzern oder Brettern, Zapfen sägen oder Zusägen von Plattenwerkstoffen jedweder Art - die robuste HK 85 ist mit 1.900 Watt die ideale Kombination aus Leistung und Komfort. In Kombination mit zahlreichen Ausstattungsdetails und einzigartigem Zubehör wie z. B. dem Verstellnuter ist die HK 85 der zuverlässige Alleskönner für den Holzbau.
    Ausführung:
  • Durchzugsstarker 1.900 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
  • Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
  • Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60 Grad
  • Sichere Fixierung an Werkstücken dank Schraubzwinge, die sich bequem an der Nut der Kappschiene befestigen lässt
  • Mit dem Zubehör Umbausatz Verstellnuter wird aus der Handkreissäge eine Nutfräse
  • In Verbindung mit der Kappschiene: schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
  • Sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene
  • Merkmal:

    Gewicht: 6,8 kg
    Hersteller-ID: HK 85
    Leistungsaufnahme: 1,9 W
    maximale Drehzahl: 3,5
    Herstellerbezeichnung: HK 85 EB-Plus
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb