Handkreissäge HK 55 EBQ-Plus

Artikel-Nr.: Z074480 HK55PL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074480 HK55PL
EAN / GTIN 4014549358023
Herstellernummer 576123

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • HW Standard-Sägeblatt W18
  • Innensechskantschlüssel SW 5
  • SYSTAINER SYS3 M 337

    Beschreibung: Vielseitigkeit für den Holzbau. Die Handkreissäge HK 55 in Kombination mit der Kappschiene FSK. Das neue Kapp-Sägensystem für mehr Unabhängigkeit vereint Präzision und Effizienz mit hoher Bedienfreundlichkeit, optimierter Ergonomie und einfacher Handhabung. Dabei bieten beispielsweise Merkmale wie die Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, die Pendelhaubenfernbedienung, Führungskeil und FastFix-Sägeblattwechsel bestmögliche Arbeitsbedingungen. Und die Kappschiene FSK exakte, wiederholgenaue Schnitte.
    Ausführung:
  • Durchzugsstarker 1.200 W Motor mit Leistungselektronik sorgt für konstante Kraft beim Sägen
  • Sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
  • Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50 Grad Sägen mit System: die HKC in Kombination mit Kappschiene FSK und Führungsschiene FS
  • Sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene
  • Merkmal:

    Gewicht: 4,4 kg
    Hersteller-ID: HK 55
    Leistungsaufnahme: 1,2 W
    maximale Drehzahl: 5,4
    Herstellerbezeichnung: HK 55 EBQ-Plus
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb