Tauchsäge TS 75 EBQ-Plus-FS

Artikel-Nr.: Z074470 TS75EBQPLU
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074470 TS75EBQPLU
EAN / GTIN 4014549359136
Herstellernummer 561513

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Präzise Tauchschnitte bis 75 mm Materialstärke
  • Perfektes Ablängen von Haustüren – Führungsschiene mit Tauchsäge
  • Zusägen und Bearbeiten von Wintergarten-Profilen
  • Kabelkanäle sauber und einfach ablängen
  • Bürodoppelböden sicher zusägen
  • Bearbeiten von Sandwichplatten im Hallenbau

    Beschreibung: Die Große mit Tiefgang. Für mehr Schnitttiefe bis 75 mm. Einer Linie treu bleibend. Auf den Millimeter genau und ausrissfrei. Mit der nötigen Stärke für jeden Werkstoff, dabei leicht und einfach in der Handhabung. Und mit dreifach gelagertem Motor inklusive MMC Electronic für eine überragende Lebensdauer. Dabei vereint die TS 75 viel Kraft und leichte Handlichkeit in einem kompakten Gerät. Zusammen mit der Führungsschiene ermöglicht die TS 75 flexibles, schnelles und präzises Arbeiten.
    Ausführung:
  • Federnd gelagerter Spaltkeil für ungehinderte Tauchschnitte
  • Werkzeuglose Spieleinstellung auf der Führungsschiene
  • Schnell-Bremse für sicheres und komfortables Arbeiten
  • FastFix für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel und materialgerechtes Arbeiten
  • Aufsteckbarer Splitterschutz für ein hochwertiges Arbeitsergebnis
  • Merkmal:

    Gewicht: 62 kg
    Hersteller-ID: TS 75
    Leistungsaufnahme: 1,6 W
    maximale Drehzahl: 4,4
    Herstellerbezeichnung: TS75 EBQ-Plus FS

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb