Einhandhobel EHL 65 EQ-Plus

Artikel-Nr.: Z074465 EHL65EQPLU
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074465 EHL65EQPLU
EAN / GTIN 4014549353745
Herstellernummer 576602

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Parallelanschlag
  • Innensechskantschlüssel SW 2
  • im SYSTAINER SYS3 M 187

    Beschreibung: Leicht verändert. Entscheidend verbessert.Mit nur 2,4 kg und kompakter Bauform ist der Elektrohobel EHL 65 nicht nur der leichteste und niedrigste Einhandhobel seiner Klasse, sondern auch der leistungsstärkste. 4 mm Hobel- und 23 mm Falztiefe und exzellenten Oberflächenergebnissen durch das einzigartige Spiralmesser mit ziehendem Schnitt. Mit Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, Ein-Knopf-Bedienung und griffigen Rippen am Gehäuse für guten Halt. So lässt sich der Hobel sowohl waagerecht als auch senkrecht, ein- oder beidhändig, mit links oder rechts noch müheloser führen. Kurz: Ergonomisch. Schnell. Präzise. Der Einhandhobel für Profis.
    Ausführung:
  • Nur 2,4 kg Gewicht, kompakte Bauhöhe, Softgrip an Griff und Spantiefeneinstellung, zusätzliche Griffrippen für noch besseren Halt
  • Leise: Das Spiralmesser macht das Arbeiten deutlich leiser
  • 4 mm maximale Spanabnahme und 23 mm Falztiefe – für mehr Tempo und Flexibilität
  • Stufenlose Spantiefeneinstellung und Spiralmesser für hohe Oberflächengüte in verschiedensten Anwendungsbereichen
  • Kein nachträglicher Reinigungsaufwand durch effiziente Absaugung, frei wählbar links oder rechts
  • Keine Unterbrechungen – durch den schnellen Messerwechsel mit automatischer Justierung entfällt aufwändiges Einstellen des Flugkreises
  • Merkmal:

    Leistung: 720 W
    Drehzahl: Drehzahl Reziproke Minute
    Gewicht: 2,4 kg
    Hobelbreite: 65 mm
    Falztiefe: 23 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb