Langhalsschleifer Planex LHS 2 225 EQI-Plus

Artikel-Nr.: Z074463 LHS2
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074463 LHS2
EAN / GTIN 4014549353592
Herstellernummer 575991

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Verlängerung VL-LHS 2 225
  • Schlauchclip SC-LHS 2 225
  • Klettverbinder KV-215 (5er Pack)
  • 5er Pack Granat P180
  • plug it-Netzkabel (4 m)
  • Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad
  • im Systainer

    Anwendungsbereich:
  • Schleifen von Decken und Wänden
  • Bearbeiten von Trockenbauspachtel, Gipsputz, Dispersionsspachtel

    Beschreibung: Licht an. Wand und Decke perfekt. Der Langhalsschleifer PLANEX mit LED-Licht. Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau – mit LED-Licht und Exzenterbewegung. Der umlaufende LED-Lichtring arbeitet wie ein eingebautes Streiflicht und deckt Unebenheiten schon während des Schleifens auf. Die exzentrische Schleifbewegung erzielt dabei eine hervorragende Oberflächenqualität – ganz ohne teure Nacharbeit. Für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff – für eine leichte Führung auch bei langer Einsatzdauer.
    Ausführung:
  • Schleifen mit eingebautem Licht: umlaufender LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten
  • Leichter arbeiten: regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken; der PLANEX hält sein Eigengewicht an Wand und Decke
  • Individuell anpassbar: variable Arbeitslänge – bis zu zwei Verlängerungen montierbar
  • Höher kommen bei weniger Gewicht: ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine
  • Gut aufgeräumt: sicherer und platzsparender Transport im Systainer SYS3 XXL
  • Wartungsfrei und langlebig: der bürstenlose EC-Motor ist extrem robust, langlebig und wartungsfrei
  • Digitale Erweiterung: Festool WorkApp-Anbindung für Zusatzfunktionen wie die individuelle Steuerung des LED-Lichtrings sowie Tutorials zur Gerätebedienung und vieles mehr
  • Merkmal:

    Référence fabricant: LHS 2 225 EQI-Plus
    Puissance absorbée: 400 W
    Vitesse de rotation max.: 5 Attribute
    Vitesse de rotation max.: 8,5 Attribute
    ø meule D: 225 mm
    ø plateau-support: 220 mm
    Mouvement oscillant: 4 mm
    Poids: 4,7 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb