METABO Kantenfräse KFM 16-15 F

Artikel-Nr.: Z074451 16
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074451 16
EAN / GTIN 4007430298454

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich:
  • Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
  • One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurzeEinstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
  • Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
  • Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
  • Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
  • Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
  • Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Schutz desAnwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

    Beschreibung: METABO Kantenfräse KFM 16-15 F
  • Merkmal:

    Leistung: 900 W
    Drehzahl: Drehzahl 1/min
    Gewicht: 6,9 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb