Dübelfräse DOMINO DF500QPLUS

Artikel-Nr.: Z074400 DF500QPLUS
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074400 DF500QPLUS
EAN / GTIN 4014549355787
Herstellernummer 574326

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: DOMINO Fräser D5, Auflagewinkel, Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER
Beschreibung: Einfach präziser verbinden.Ovale Form, mehr Leimfläche, mehr Stabilität. Das DOMINO System vereint die Präzision eines Runddübels mit der Flexibilität eines traditionellen Flachdübels – die perfekte Lösung für Plattenverbindungen. Das System besteht aus der Dübelfräse DF 500, den DOMINO Dübeln in verschiedenen Größen sowie vielseitigem Zubehör für besondere Anwendungen. Das Ergebnis: extrem stabile, unsichtbare Verbindungen. Und die DOMINO kann noch viel mehr: Gestellverbindungen, Rahmenverbindungen, Schubkastenverbindungen, …
Ausführung:
  • Patentiertes und für Handmaschinen einmaliges Fräsprinzip für exaktes und leichtgängiges Arbeiten
  • Schnell und einfach einstellbare Anschläge für präzise Ergebnisse
  • Höchste Stabilität und Verdrehsicherheit der Verbindung mit DOMINO Dübel
  • Systemzubehör passend für beide DOMINO Dübelfräsen
  • Vielseitiger Einsatz mit Dübelgrößen von 4x20 mm bis 10x50 mm
  • Merkmal:

    Typ: DF500
    Typ: Typ
    Leistung: 420 W
    Drehzahl: 24,3 Reziproke Minute
    Gewicht: 3,2 kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb