Schwingschleifer RTS 400 REQ-Plus

Artikel-Nr.: Z074300 RTS400EQPL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074300 RTS400EQPL
EAN / GTIN 4014549357224
Herstellernummer 576056

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm
  • Festool PROTECTOR
  • Longlife-Staubfangbeutel
  • im Systainer SYS3 M 187

    Beschreibung: Der kompakte Einhand-Rutscher.Ideal für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Und als RUTSCHER, Deltaschleifer oder Exzenterschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen: Die neue Generation RTS, DTS und ETS 125. Stellvertretend dafür stehen die kompakte Bauform, ein Gewicht von nur 1,2 kg und die neu entwickelte MMC Regelelektronik, die mit konstant kraftvoller Drehzahl eine bis zu 25 % höhere Abtragleistung garantiert. Vielleicht nicht spektakulär, dafür aber überzeugend - die vielen durchdachten Details: z. B. der integrierte Longlife-Staubfangbeutel für staubfreies Arbeiten, die angenehm anmutenden Softgrip Einlagen im Griffbereich bis hin zum PROTECTOR Kantenschutz für weniger Nacharbeit. Die neue Generation Kompaktschleifer RTS, DTS, ETS: Sichtbar, spürbar und sogar hörbar besser.
    Ausführung:
  • Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
  • Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
  • Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
  • Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies
  • Sicheres Absaugen mit neuem CLEANTEC Verbindungssystem: der integrierte Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saugschlauches sicher und schnell mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeuges. Und ist ebenso schnell lösbar. Über den Zeitpunkt bestimmen Sie – und nicht der Zufall
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,2 kg
    Herstellerbezeichnung: RTS 400
    Leistungsaufnahme: 250 W
    Staubabsaugung: Anschluss 27mm
    Verpackung: Systainer SYS3 M 187
    Schleifpapier Länge (Klett): 130 mm
    Schleifpapier Breite (Klett): 80 mm
    Herstellerbezeichnung: RTS 400 REQ-Plus
    Largeur papier abrasif (adhésif): 80 mm
    Poids: 1,2 kg
    Aspiration de poussières: Rapport 27mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb