Bandschleifer BS 75 E-Plus

Artikel-Nr.: Z074290 BS75EPL
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074290 BS75EPL
EAN / GTIN 4014549402719
Herstellernummer 575797

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Staubsack
  • Absaugadapter
  • Schleifband P100
  • stationäre Einrichtung
  • im SYSTAINER

    Beschreibung: Der handliche Planschleifer.Ob im Grob- oder im Feinschliff, bei linearen Schleifarbeiten sind die Bandschleifer von Festool zuverlässige Partner. Dabei bringt ihr Arbeitsprinzip einen echten Vorteil. Da in nur einer Richtung, parallel zur Maserung gearbeitet wird, entstehen keine Schleifkringel. Das vermeidet mühsame und lästige Nacharbeit. Mit einer Breite von 75 mm ist der Bandschleifer BS 75 besonders handlich.Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunktlage des längsliegenden MotorsWirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors
    Ausführung:
  • Ermüdungsarmes Arbeiten durch die ausgewogene Schwerpunktlage des längsliegenden Motors
  • Wirtschaftliches Arbeiten durch die hohe Durchzugskraft des Motors
  • Merkmal:

    Typ: BS 75
    Gewicht: Gewicht kg
    Bandgeschwindigkeit: 200 - 380
    Leistungsaufnahme: 1,01 W
    Typ: BS 75 E-Plus
    Bandlänge: 533 mm
    Bandbreite: 75 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb