Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus

Artikel-Nr.: Z074270 DTS400
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074270 DTS400
EAN / GTIN 4014549413470

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • StickFix Schleifschuh 100 x 150 mm
  • Festool PROTECTOR
  • Longlife-Staubfangbeutel
  • Systainer SYS3 M 187

    Anwendungsbereich:
  • Ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf.
  • Einhandschleifen für kleine Flächen, Kanten und Ecken.
  • Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen. Schleifen von Naturholzteilen und Furnieren vor dem Lackieren. Randnahes Schleifen verschiedener Materialien

    Beschreibung: Der kompakte Eckenschleifer. Ideal für ausdauernd ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Und als RUTSCHER, Deltaschleifer oder Exzenterschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen: Die neue Generation RTS, DTS und ETS 125. Stellvertretend dafür stehen die kompakte Bauform, ein Gewicht von nur 1,2 kg und die neu entwickelte MMC Regelelektronik, die mit konstant kraftvoller Drehzahl eine bis zu 25 % höhere Abtragleistung garantiert. Vielleicht nicht spektakulär, dafür aber überzeugend - die vielen durchdachten Details: z. B. der integrierte Longlife-Staubfangbeutel für staubfreies Arbeiten, die angenehm anmutenden Softgrip Einlagen im Griffbereich bis hin zum PROTECTOR Kantenschutz für weniger Nacharbeit. Die neue Generation Kompaktschleifer RTS, DTS, ETS: Sichtbar, spürbar und sogar hörbar besser.
    Ausführung:
  • Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
  • Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
  • Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
  • Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies
  • Sicheres Absaugen mit neuem CLEANTEC Verbindungssystem: der integrierte Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saugschlauches sicher und schnell mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeuges. Und ist ebenso schnell lösbar. Über den Zeitpunkt bestimmen Sie – und nicht der Zufall
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,2 kg
    Hersteller-ID: DTS 400
    Leistungsaufnahme: 250 W
    Schleifpapier Länge (Klett): 150 mm
    Schleifpapier Breite (Klett): 100 mm
    Hersteller-ID: DTS 400 REQ-Plus

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb