Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-PLUS

Artikel-Nr.: Z074205 RO150FEQPL
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074205 RO150FEQPL
Kopieren
EAN / GTIN 4014549295656
Kopieren
Herstellernummer 576018
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • FastFix Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)
  • Festool PROTECTOR
  • im Systainer SYS3 M 237

    Beschreibung: Das originale 3-in-1-Prinzip mit starkem Gerätekonzept.Das unübertroffene Original seit über 30 Jahren: der ROTEX RO 150 mit 3-in-1 – zum Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren. Macht die Werkzeugflotte kleiner. Dafür die Anwendungsvielfalt größer. Mit nur einem Werkzeug für extrem starken Abtrag beim Grobschliff. Ein superfeines Bild beim Feinschliff. Und ein perfektes Finish beim Polieren. In Kombination mit dem Schleifmittel GARANT spart der ROTEX dabei nicht nur Geld in der Anschaffung sondern auch im Schleifmittelverbrauch. Und mit dem passenden Absaugmobil sogar den Besen am Arbeitsplatz.
    Ausführung:
  • Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
  • FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
  • Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
  • Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR
  • Ergonomisch optimale Griffpositionen
  • Starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn
  • Merkmal:

    Gewicht: 2,3 kg
    Herstellerbezeichnung: RO 150
    Leistungsaufnahme: 720 W
    Schleifscheiben-ø D: 150 mm
    Schleifteller-ø: 150 mm
    Staubabsaugung: Anschluss Ø27mm
    Verpackung: im Systainer SYS3 M 237
    Herstellerbezeichnung: RO 150 FEQ-Plus
    Poids: 2,3 kg
    Aspiration de poussières: raccord Ø27mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb