Exzenterschleifer ETS 150/5 EQ-Plus

Artikel-Nr.: Z074200 ETS150EQPL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074200 ETS150EQPL
EAN / GTIN 4014549286296
Herstellernummer 576082

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
Ausführung:
  • Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
  • Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
  • Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
  • Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung
  • Gute Abtragsleistung durch 5 mm Schleifhub
  • für Grob- und Zwischenschliff

    Lieferumfang:
  • M8 Schleifteller Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (weich W)
  • Filterkassette
  • Schraubendreher SW 5
  • im SYSTAINER
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,8 kg
    Herstellerbezeichnung: ETS 150/5
    Leistungsaufnahme: 310 W
    maximale Vibration nach EN: 60745-2-4
    Schleifscheiben-ø D: 150 mm
    Staubabsaugung: Anschluss Ø27mm
    Verpackung: im Systainer SYS 3 T-LOC
    Herstellerbezeichnung: ETS150/5 EQ-PLUS
    Vibrations maximales suivant EN: 60745-2-4 m/s²
    Aspiration de poussières: Rapport Ø27mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb