Pendelstichsäge CARVEX PS 420 EBQ-Plus

Artikel-Nr.: Z074100 PS420EBQPL
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 2 - 3 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074100 PS420EBQPL
Kopieren
EAN / GTIN 4014549358412
Kopieren
Herstellernummer 576182
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Funktion:
  • Hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange
  • Einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
  • Beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
  • Schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
  • Gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
  • Verkürzbare Gerätelänge durch schwankbares plug it-Kabel
  • Kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt
  • Kraftsparend niedriges Gewicht: 1,9kg

    Lieferumfang: 2x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im SYSTAINER
    Beschreibung: Leicht. Handlich. Unschlagbar im Kurvenverhalten. Ergonomisch, leicht und handlich – mit der CARVEX arbeiten Sie in jeder Position komfortabel. Und schnell: mit 3.800 Hüben pro Minute für unnachahmlich kraftvollen Durchzug und unschlagbares Kurvenverhalten. Doch jeder weiß, Kraft wird erst dann zum wertvollen Parameter, wenn sie im Einklang mit außergewöhnlicher Präzision zum Tragen kommt. Exakt dort haben wir angesetzt. Mit einer neu konzipierten Hammerführung für zuvor nie erreichte Genauigkeit. Und parallel verstellbaren Führungsbacken, die das Sägeblatt auf Spur halten und höchste Präzision garantieren. Damit bleibt sie im Kern eine typische CARVEX – aber schon der erste Test sagt: Es ist die neue Generation CARVEX PS 420.
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,9 kg
    Herstellerbezeichnung: PS 420
    Leistungsaufnahme: 550 W
    Herstellerbezeichnung: CARVEX PS 420 EBQ-Plus
    Cadence: 3,8 Attribute
    Poids: 1,9 kg

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb