Pendelstichsäge TRION PS 300 EQ-Plus

Artikel-Nr.: Z074100 PS300EQPLU
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074100 PS300EQPLU
Kopieren
EAN / GTIN 4014549360460
Kopieren
Herstellernummer 576042
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: 2x Sägeblätter (1x Feinzahnblatt/1x Universalblatt), Splitterschutz, im SYSTAINER
Ausführung: Die Pendelstichsäge TRION – durch und durch robust, kraftvoll und ergonomisch. Für absolute Präzision sorgt die patentierte dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken, der Splitterschutz erspart Nacharbeit. Und mit perfekter Ergonomie und idealem Schwerpunkt lässt sich die TRION gerade auch bei der Einhandbedienung leicht und sicher führen.
Funktion:
  • Präzise winkelgerechte Schnitte durch die patentierte dreifache Sägeblattführung
  • FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
  • Kompatibel im System - integriert ins CMS als halbstationäre Säge
  • Überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
  • Ermüdungsarbe Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
  • Hohe Schnittleistung (MMC Electronic)
  • Keine Nacharbeit durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme Schnitte
  • Merkmal:

    Gehrungsverstellung: 0 - 45°
    Gewicht: 2,4 kg
    Herstellerbezeichnung: PS 300
    Leistungsaufnahme: 720 W
    Herstellerbezeichnung: PS 300 EQ-Plus
    Poids: 2,4 kg
    Gewicht: 2,4 kg

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb