FUEL Akku Kompakt Schlagschrauber 1/4″ Hex M12FID2-0

Artikel-Nr.: Z074014 M12FID-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074014 M12FID-0
EAN / GTIN 4058546376703

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kompaktes und leichtes Design. DRIVE CONTROL ermöglicht einen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen für anwendungsoptimierte Einstellung. Einhand-Bitwechsel. Bürstenloser POWERSTATE-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform – nur 130 mm Länge. REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant. DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus. 1/4-Hex-Bitdirektaufnahme. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuart: Li-ion
Akkukapazität: 2 Ah
Akkuspannung: 12 V
Gewicht: 1,1 kg
Herstellerbezeichnung: M12FID-0
maximales Drehmoment hart: 147 N·m
Werkzeugaufnahme: ¼? Hex

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb