Akku Winkelschlagschrauber M12BRAID-0

Artikel-Nr.: Z074013 M12BRAID-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074013 M12BRAID-0
EAN / GTIN 4002395167715

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: 1/4 Hex-Aufnahme für einhändigen Bitwechsel. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und starke 68 Nm Drehmoment. Kompakte Kopfform mit 35,6 mm Durchmesser. Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 28,7 cm Länge, ideal für Arbeiten an engen Stellen. REDLINK-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und starke 68 Nm Drehmoment. Kompakte Kopfform mit nur 35,6 mm Durchmesser. Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung. 1/4-Hex-Aufnahme für einhändigen Bitwechsel. Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 12 V
Gewicht: 1,2 kg
Herstellerbezeichnung: M12BRAID-0
maximales Drehmoment weich: 68 N·m
Werkzeugaufnahme: ¼? Hex

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb