FUEL Akku Schlagschrauber 1/4´´ Hex Gen3 M18FID2-0X

Artikel-Nr.: Z074012 M18FID2-0X
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074012 M18FID2-0X
EAN / GTIN 4058546220327

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kompakte, bürstenlose Schlagbohrmaschine für den Zugang zu engen Räumen Fortschrittliches Hochleistungs-Metallbohrfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung REDLINK™-Überlastschutz-Elektronik im Werkzeug und im Akkupack sorgt für eine klassenbeste Systemlebensdauer REDLITHIUM™-Akkupack bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und fade-freie Leistung für mehr Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Akkulebensdauer - bestes Leistungs-Größen-Verhältnis Umkehrbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs On-Board-Kraftstoffanzeige und LED-Licht Flexibles Akkusystem: für alle MILWAUKEE® M18™-Akkus.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 1,7 kg
Herstellerbezeichnung: M18FID2-0X
Länge: 117 mm
maximales Drehmoment: 226 N·m
Verpackung: HD Box
Werkzeugaufnahme: ¼? Hex
maximaler Schrauben-ø (8,8 - 12,9): M16
maximaler Schrauben-ø (8,8 - 12,9): M16

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb