Akku- Schlagschrauber

Artikel-Nr.: Z074010 34-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074010 34-0
EAN / GTIN 4058546029012
Herstellernummer 4933459729

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, HD Box
Ausführung:
  • Kraftvolles 1627 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen
  • Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben
  • Kontrollieren Sie Drehzahl und Drehmoment individuell
  • Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen
  • ¾″-Sprengring-Aufnahme
  • Merkmal:

    Gewicht: 3,5 kg
    Herstellerbezeichnung: M18ONEFHIWF34-0X
    maximales Drehmoment: 1,627 N·m
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: MILWAUKEE V18
    Verpackung: HD Box
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb