Akku-Bohrschrauber CXS Li 2,6-Set

Artikel-Nr.: Z074001 CXSSET
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z074001 CXSSET
Kopieren
EAN / GTIN 4014549357699
Kopieren
Herstellernummer 576093
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten. Leicht aber dennoch beeindruckend stark. Der 10,8 Volt Akku-Bohrschrauber CXS in der ergonomischen C-Form überzeugt durch ein beachtliches Drehmoment, das auch an schwer zugänglichen Stellen kräftig zupackt. Mit extrem kompakter Bauform und ausgewogener Gewichtsverteilung ideal für das Arbeiten über Kopf. Und dank ausdauernder Lithium-Ionen Akkupacks mit Ladestandsanzeige, CENTROTEC Schnellwechsel-System und 12-stufiger Drehmomenteinstellung und -abschaltung konsequent auf den professionellen Bereich ausgerichtet.
Ausführung:
  • Überzeugende Ergonomie und geringes Gewicht (0,9 kg) für bequemes Bohren und Schrauben
  • Die kompakte und handliche Bauform erleichtert das Arbeiten auch an engen Stellen
  • Flexibel – FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
  • Praktisch – integriertes LED-Licht und Akku-Ladestandsanzeige
  • 12-stufige Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
  • Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung
  • Integriertes LED-Licht und Akku-Ladestationsanzeige

    Lieferumfang:
  • 2 x Akkupack BP-XS
  • Ladegerät MXC
  • CENTROTEC Werkzeugfutter
  • CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp
  • FastFix Schnellspannbohrfutter 10 mm
  • Winkelvorsatz XS
  • Bit PZ 2
  • Gürtelclip
  • Systainer SYS3 M 137

    Anwendungsbereich:
  • Möbel- und Küchenmontage
  • Montage von Sockelleisten, Dosen, Lampen, Gardinen
  • Montage von Radkästen und Türverkleidungen
  • Leichte Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 2,6 Ah
    Akkuspannung: 10,8 V
    Gewicht: 0,9 kg
    Herstellerbezeichnung: CXS
    maximales Drehmoment hart: 16 N·m
    maximales Drehmoment weich: 10 N·m
    Herstellerbezeichnung: CXS Li 2.6-Set
    Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 430 Attribute
    Vitesse de rotation max. 2ème vitesse: 1,3
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 1 mm
    Poids: 0,9 kg

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb