Basisset 18V ProCore 5,5Ah

Artikel-Nr.: Z073869 C18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073869 C18
EAN / GTIN 4059952560106
Herstellernummer 1 600 A02 14C

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Starter-Set: 2x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV. Dieses Set besteht aus zwei ProCORE18V 5.5Ah-Hochleistungsakkus und dem Schnellladegerät GAL 1880 CV. Die ProCORE18V 5.5 Ah-Akkus liefern bis zu 87% mehr Leistung als herkömmliche Akkus dank modernster Zellentechnologie mit 21700-Zellen und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Die integrierte COOLPACK 2.0-Technologie für ein ausgezeichnetes Wärmemanagement der ProCORE18V-Akkus sorgt für eine längere Lebensdauer und Laufzeit. Diese Akkus werden mit dem Schnellladegerät GAL 1880 CV in nur 35 Minuten bis zu 80% geladen. Seit 2008 sind alle unsere Akkus mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Spannungsklasse kompatibel. ProCORE18V-Akkus = 5,5 Ah liefern bis zu 1.800 W Leistung und eignen sich perfekt dafür, die volle Leistung von BITURBO-Werkzeugen zu nutzen. Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten: 2x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), Karton

Merkmal:

Akkuart: ProCore
Akkukapazität: 5,5 Ah
Akkuspannung: 18 V

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb