Akkupack 18V 4x 5.5Ah ProCore

Artikel-Nr.: Z073863 C20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073863 C20
EAN / GTIN 4059952638942

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: 4x ProCORE 18V 5.5Ah-Akku (1 600 A02 149), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets (1 600 A02 BV4)
Beschreibung: Akkupack 4x ProCORE18V 5.5Ah. Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku der Bosch ProCORE18V-Reihe, der die Power eines kabelgebundenen Werkzeugs mit bis zu 1.800 Watt liefert. Unsere neueste Zellentechnologie mit 21700-Zellen und unser intelligentes Akkumanagement garantieren 87% mehr Leistung als bei einem normalen Akku und die COOLPACK 2.0-Technologie dieses Akkus sorgt mit ihrem ausgezeichnetem Wärmemanagement für eine längere Lebensdauer und Laufzeit. Der ProCORE18V 5.5Ah ist mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet. Alle unsere Akkus sind seit 2008 mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Voltklasse kompatibel. Die L-BOXX 136 mit ihrer speziell entwickelten robusten Einlage bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung. Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität. ProCORE18V-Akkus = 5,5 Ah liefern bis zu 1.800 W Leistung und eignen sich perfekt dafür, die volle Leistung von BITURBO-Werkzeugen zu nutzen. Im Lieferumfang enthalten: 4x ProCORE 18V 5.5Ah-Akku (1 600 A02 149), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets (1 600 A02 BV4)

Merkmal:

Akkuart: ProCore
Akkukapazität: Akkukapazität Ah
Akkuspannung: 18 V

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb