Bodendüse Kunststoff

Artikel-Nr.: Z073700
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073700
EAN / GTIN 4039784009219
Herstellernummer 6.903-284.0

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Nass/Trocken, Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen zu NT-Modellen.

Merkmal:

Breite: 300 mm
passend zu: passend zu
Typ: 6.903-284
Schlauch-Ø: 35 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb