Saugschlauch 4m Standart NT4/40

Artikel-Nr.: Z073330 NT4/40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073330 NT4/40
EAN / GTIN 4002667062915
Herstellernummer 4.440-263.0

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kärcher Originalzubehör, zylindrisch oder mit Clip.

Merkmal:

passend zu: NT Modelle
Typ: Typ
Schlauchlänge: 4 m
Schlauch-Ø: 40 mm
Ausführung: Standart zylindrisch

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb