Saugschlauch 2,5m NT2,5/35 Clip

Artikel-Nr.: Z073330 NT2,5/35CL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073330 NT2,5/35CL
EAN / GTIN 4002667447385
Herstellernummer 4.440-626.0

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kärcher Originalzubehör, zylindrisch oder mit Clip.

Merkmal:

passend zu: NT Modelle
Typ: Typ
Schlauchlänge: 2,5 m
Schlauch-Ø: 35 mm
Ausführung: Clip System mit Krümmer

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb