Saugschlauch 3.5m A3,5/35

Artikel-Nr.: Z073330 A3,5/35
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073330 A3,5/35
EAN / GTIN 4054278656397
Herstellernummer 2.863-001.0

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kärcher Originalzubehör, zylindrisch oder mit Clip.

Merkmal:

passend zu: A 2254/ A 2534 p
Typ: Typ
Schlauchlänge: 3,5 m
Schlauch-Ø: 35 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb