BOSCH Akku Bohrschrauber GTB 18V-45

Artikel-Nr.: Z073081 18VGTB
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z073081 18VGTB
EAN / GTIN 4059952581156

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • L-BOXX 136
  • 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
  • 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter

    Beschreibung: Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort. Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt. Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht. Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden; die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert. Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg garantieren ein exzellentes Handling. Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Verschrauben von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber. Er ist ausgestattet mit Electronic Motor Protection (EMP), Motorbremse, Arretierschalter, Gürtelclip und Rechts-/Linkslauf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2; 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
    Ausführung:
  • Der PowerSAVE-Modus erhöht deutlich die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung
  • Zusätzlicher Komfort dank einziehbarem Tiefenanschlag zum Lösen von Schrauben bei unverändert bleibender Tiefeneinstellung
  • Exzellentes Handling dank schlanker Form und weniger als 1 kg Gewicht
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 18 V
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 1,48 kg
    Höhe: 193 mm
    Länge: 261 mm
    maximales Drehmoment weich: 6 N·m
    Werkzeugaufnahme: 1/4″ Sechskant

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb