Akku-Nutfräsmaschine Zeta P2 im Systainer

Artikel-Nr.: Z072822 101800DESD
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072822 101800DESD
EAN / GTIN 7640348846941

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Zeta P2 Akku Nutfräsmaschine, DP
  • P-System Bohrlehre inkl. Bohrer
  • Absaugadapter 36 mm
  • Aufsteckplatte 2 und 4 mm
  • Staubsack
  • Werkzeugsatz
  • Anschlagwinkel

    ohne Akkus und ohne Ladegerät
    Beschreibung: Die leistungsstarke P-System Nutfräsmaschine für kabellose Freiheit Die griffbereite Akku Nutfräsmaschine sorgt in der Werkstatt für mehr Effizienz und Flexibilität. Sie erleichtert die Arbeit auf der Baustelle enorm – Suche nach Steckdosen und Ausrollen der Kabelrolle entfallen.
    Hinweis: Lieferbar ab ca. 05.09.2022
  • Merkmal:

    Spannung: 18 V
    Nuttiefe: 20 mm
    Sägeblattabmessung: 100x7×22mm
    Drehzahl: 9 Reziproke Minute
    Gewicht: 3,7 kg
    Typ: im Systainer. ohne Akkus und Lader

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb