Akku-Nutfräsmaschine Classic X Set im Systainer mit Akkus und Lader

Artikel-Nr.: Z072821 101701DES
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072821 101701DES
EAN / GTIN 7640348846804

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Classic X Akku Nutfräsmaschine
  • 2 x Akkupack 18V, LiHD 4.0 Ah
  • Akku Ladegerät ASC 55
  • Absaugadapter 36 mm
  • Anschlagwinkel
  • Aufsteckplatte 4 mm
  • Staubsack
  • Werkzeugsatz

    Beschreibung: Die Original Nutfräsmaschine – präzise und kabellos Die griffbereite Akku Nutfräsmaschine sorgt in der Werkstatt für mehr Effizienz und Flexibilität. Sie erleichtert die Arbeit auf der Baustelle enorm – Suche nach Steckdosen und Ausrollen der Kabelrolle entfallen.
    Hinweis: Lieferbar ca. ab 05.09.2022
  • Merkmal:

    Spannung: 18 V
    Nuttiefe: 20 mm
    Sägeblattabmessung: 100x4x22mm
    Drehzahl: 7,3 Reziproke Minute
    Gewicht: 3,1 kg
    Nutbreite: 4 mm
    Typ: im Systainer. inkl Akkus.Lader Stecker Typ C Euro

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb