LAMELLO Diamant-Trennscheibe für Tanga DX200 Ø200×1.8×29 mm

Artikel-Nr.: Z072817 200
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072817 200
EAN / GTIN 7640149933161
Herstellernummer 132532

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Ø200×1.8×29 mm (Schnitttiefe 70 mm)

Merkmal:

Blatt-ø D: 200 mm
Werkstoffeignung: Schnitt in den Kunststoffrahmen mit Stahlrahmenverstärkung
Convient pour: Coupe dans les cadres PVC avec renfort aci

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb