Nutenfräsmaschine 230V TOP21

Artikel-Nr.: Z072801 TOP21
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072801 TOP21
EAN / GTIN 7640129661398
Herstellernummer 101500CSMM

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Top 21 ist die Top Nutfräsmaschine mit höhenverstellbarem Fräser basierend auf dem bewährten Original vom Erfinder des Systems. Mit den festen, selbst-spannenden und zerlegbaren Verbindungsbeschlägen präsentiert Lamello mit seinen Produkten das umfangreichste, vielseitigste Holzverbindungs-System.
  • Einzigartige Höhenverstellung mit Drehknopf für die Einstellung der Fräserposition in Stufen von 0.1 mm, total 4 mm
  • Kraftvoller, elektronisch geregelter 1'050 W Motor mit Softstart, Konstant-Drehzahl, Wiedereinschalt- und Überlastschutz
  • Präzise bearbeitete Fu¨hrung und Anschlagsflächen für perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke
  • Multifunktionaler Anschlagwinkel für vertikale Stabilität sowie für perfekte Gehrungen durch Anschlag an der Aussenfläche für 22.5 und 45° Winkel

    Lieferumfang:
  • Top 21
  • HW-Nutfräser
  • Absaugstutzen 23 mm
  • Absaugstutzen 36 mm
  • Stoff-Spänesack
  • Anschlagwinkel
  • Aufsteckplatte 4 mm
  • Werkzeugsatz

    Beschreibung: Die original Nutfräsmaschine mit Höhenverstellung
  • Merkmal:

    Spannung: 230 V
    Leistung: Leistung W
    Sägeblattabmessung: 100x4x22
    Drehzahl: 9 Reziproke Minute
    Gewicht: 3,5 kg
    Blatt: Hartmetallblatt
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb