Nutenfräsmaschine Classic X im Systainer

Artikel-Nr.: Z072800 XSYS
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z072800 XSYS
Kopieren
EAN / GTIN 7640348846279
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Classic X Nutfräsmaschine, Stecker Typ C Euro
  • Absaugadapter 36 mm
  • Anschlagwinkel
  • Aufsteckplatte 4 mm
  • Werkzeugsatz
  • im Systainer

    Beschreibung: Die original Nutfräsmaschine für jede Werkstatt Classic X ist die Original Nutfräsmaschine vom Erfinder des Lamello Systems für die Herstellung der 4 mm Nut. Die bewährte und durchdachte Classic X ist schnell und vielseitig im Einsatz und die Basis für das breite Sortiment mit festen, selbstspannenden und zerlegbaren Verbindern. Präzision in allen Bauteilen erlaubt perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke und spart Zeit. Der multifunktionale Anschlagwinkel ermöglicht perfekte Gehrungen durch Anschlag an der Aussenfläche und stabilisiert in vertikaler Position.
  • Höchste Präszision
  • Vielseitige Anschlagmöglichkeiten
  • Stabilisierender Anschlagwinkel
  • Schnelle Tiefeneinstellung
  • Vielseitiger Einsatz
  • Merkmal:

    Spannung: 230 V
    Leistung: Leistung W
    Sägeblattabmessung: 100x4x22
    Drehzahl: 10 Reziproke Minute
    Gewicht: 2,9 kg
    Blatt: Hartmetallblatt
    Typ: im Systainer

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb