Gehrungs- und Zugsäge 230V DWS777-QS

Artikel-Nr.: Z072351 DW777
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072351 DW777
EAN / GTIN 5035048633588
Herstellernummer DWS777-QS

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Set:24 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 60®), austauschbarer Spanreißschutz, 2 Befestigungsschrauben, Stiftschlüssel.
Ausführung:
  • Leistungsstarke und robuste Paneelsäge, aufgrund kompakter Abmessungen ideal für die Montage
  • neuentwickelter 1800 Watt Hochleistungsmotor
  • plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu- Druckguß
  • perfekte Schnittergebnisse durch kraftvollen Motor und hohe Drehzahl
  • effiziente 3-Punkt-Staubabsaugung garantiert sauberes Arbeitsumfeld
  • Fixrasten bei Standard-Gehrungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°.
  • Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
  • verstellbarer Parallelanschlag mit integrierter Skala ermöglicht die einfache und präzise Bearbeitung aller Werkstücke.
  • Schnittbereich:90°/90° 270x60 mm45°/90° 190x60 mm90°/45° 270x48 mm45°/45° 190x48 mm
  • Merkmal:

    Leistungsaufnahme: 1,8 W
    maximale Drehzahl: 6,3 min-1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb