DEWALT Oberfräse Set DW621KTX-QS

Artikel-Nr.: Z072306 DW621KTX
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072306 DW621KTX
EAN / GTIN 5035048798201

Beschreibung

Beschreibung:

Technische Daten:
  • Werkzeugaufnahme: 6 - 8mm
  • max. Fräserdurchmesser: 36mm

    Lieferumfang:
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung
  • Absaugadapter
  • Spannzange (8 mm)
  • Führungshülse (24 mm)
  • Fräser-Set 12-teilig (DT90016)
  • T-STAK-Box

    Ausführung:
  • Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild aufgrund stabiler Fräsdrehzahl auch unter Last
  • Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
  • Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
  • Leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule
  • Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
  • Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel
  • Merkmal:

    Drehzahl (u/min): 8.000 - 24.000 Attribute
    Gewicht: Gewicht kg
    Fräskorbhub: 55 mm
    Leistung: 1,1 W
    Zubehör inbegriffen?: Ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb