DEWALT Oberfräse DW 621-QS

Artikel-Nr.: Z072306 DW621
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z072306 DW621
Kopieren
EAN / GTIN 5011402274918
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung
  • Absaugadapter
  • Spannzange (8 mm)
  • Führungshülse (24 mm)

    Ausführung:
  • Vollwellenelektronik mit Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild aufgrund stabiler Fräsdrehzahl auch unter Last
  • Fräskorbführung im Alu-Druckguss-Gehäuse mit präziser und leichtgängiger Führung der beiden Fräskorbsäulen
  • Sanftanlauf verhindert das Verrutschen der Maschine beim Start
  • Leistungsstarkes Absaugsystem mit innovativer Absaugung direkt durch die Fräskorbsäule
  • Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung mit 0,1 mm-Teilung
  • Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel

    Technische Daten:
  • Werkzeugaufnahme: 6 - 8mm
  • max. Fräserdurchmesser: 36mm
  • Merkmal:

    Drehzahl (u/min): 8.000 - 24.000 Attribute
    Gewicht: Gewicht kg
    Fräskorbhub: 55 mm
    Leistung: 1,1 W
    Zubehör inbegriffen?: Nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb