Akku-Bohrschrauber 18V DDF485RTJ

Artikel-Nr.: Z072250 DDF485RTJ
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072250 DDF485RTJ
EAN / GTIN 2000000840130
Herstellernummer DDF485RTJ

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Mit zwei kraftvollen Li-Ionen 5.0Ah Akkus, mit elektronischem Schutz gegen Überlast, Überhitzung und Tiefentladung Intelligente Ladetechnologie mit optimiertem Kühlungssystem: reduzierte Ladezeit (nur 45 Minuten für 5.0Ah) und maximale Lebensdauer der Akkus.Inklusive Akkuladegerät.

Merkmal:

Akkukapazität: 5 Ah
Akkuspannung: 18 V
Herstellerbezeichnung: DDF485
maximales Drehmoment hart: 50 N·m
maximales Drehmoment weich: 27 N·m
Anzahl enthaltener Akkus: 2
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse: 500 Attribute
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse: 1,9
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 1,5 Attribute
Plage de serrage mandrin à serrage rapide: 13 Attribute

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb