Winkelbohrmaschine DA3010FJ

Artikel-Nr.: Z072250 DA3010FJ
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072250 DA3010FJ
EAN / GTIN 0088381664707
Herstellernummer DA3010FJ

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von der Bohrfutterspitze bis Getriebeoberkant.
  • Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung. Rechts-/Linkslauf.
  • Zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
  • Gewindebohrung für Zusatzgriff.
  • Mit LED-Arbeitslicht.
  • Merkmal:

    Leistung: 450 W
    Gewicht: Gewicht kg
    Bohrdurchmesser Holz: 21 mm
    Bohrdurchmesser Stahl: 10 mm
    Drehzahl: 0-2400
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb