Bosch Akku Bohrschrauber GSR12V-15FC Set

Artikel-Nr.: Z072231 GSR12V-15FC
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  198.00
  • ab 3
    CHF  179.00
Lieferung in 1 - 2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z072231 GSR12V-15FC
Kopieren
EAN / GTIN 4059952642192
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Vielseitige Optionen zur Wahl: Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter und Winkelaufsatz
  • Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform
  • Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment

    Lieferumfang: GSR 12V-15 FC, 2x GBA 12V 2,0 Ah, GAL 12V-20, GFA 12-B + GFA 12-W + GFA 12-X, 25-bit AC-Set
  • Merkmal:

    Gewicht: 0,6 kg
    Akkuspannung: Akkuspannung V
    Leerlaufdrehzahl (min-1): 0-400/0-1300
    Bohrfutterkapazität: 1 mm
    maximales Drehmoment hart: 30 Nm
    maximales Drehmoment weich: 15 Nm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 19 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 10 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb