Akku Bohrschrauber GSR12V-15FC SOLO

Artikel-Nr.: Z072230 GSR1215FC
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072230 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847704
Herstellernummer 0 601 9F6 002

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Redefine your limits – Flexibilität durch fünf Lösungen in einem einzigen Kompaktwerkzeug., Vielseitig: fünf Optionen zur Wahl – Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz, Kompakt: perfekt für schwer zugängliche Bereiche – dank der extrem kompakten Bauform, Leistungsstark: überzeugende Leistung – dank 30 Nm Drehmoment, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV); 1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
Ausführung: Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP) .
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige .
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip .

    Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen aufgrund kompakter Größe mit Bithalter oder wechselbaren Exzenter- oder Winkelaufsatz. Flexibles Arbeiten dank des Wechselsystems mit vier verschieden FlexiClick- Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät.
    Lieferumfang:
  • 1 x Akku Bohrschrauber GSR 12V-15 FC
  • 1 x Bohrfutteraufsatz GFA 12-B
  • 1 x L-BOXX 102
  • Akku und Ladegerät nicht enthalten
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 0,6 kg
    Herstellerbezeichnung: GSR12V-15FC
    maximales Drehmoment hart: 30 N·m
    maximales Drehmoment weich: 15 N·m
    Motorbauweise: 2-poliger Motor
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
    typische Verwendung: Strong
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
    maximaler Spiralbohr-ø in Stahl: 10 mm
    maximaler Spiralbohr-ø in Holz: 30 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb