Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Solo

Artikel-Nr.: Z072220 GSR1215
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072220 GSR1215
EAN / GTIN 3165140773263
Herstellernummer 0 601 868 10D

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2); 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)
Ausführung: Bosch-Akku-Bohrschrauber
  • Kompakter, leistungsstarker 12 V Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • Mit Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP) .
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige .
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip .

    Hinweis: Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073852 ff. und 073866.
    Lieferumfang:
  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Gerät und Ladegerät
  • 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör
  • * Akku und Ladegerät nicht enthalten
  • Merkmal:

    Akkukapazität: 2 Ah
    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 1 kg
    Herstellerbezeichnung: GSR 12V-15 SOLO
    Hersteller-ID: GSR1215
    maximale Vibration nach EN: < 2.5
    maximales Drehmoment hart: 30 N·m
    maximales Drehmoment weich: 15 N·m
    Motorbauweise: 2-poliger Motor
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V
    Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb