Akku Blechschere M18BMS12-0

Artikel-Nr.: Z072185 M18BMS12-0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072185 M18BMS12-0
EAN / GTIN 4002395006731

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kompakte Akku-Blechschere für saubere, verzugsfreie Schnitte in Stahl bis max. 1,2 mm. Um 360° drehbarer Schneidkopf mit 12 Einrastpunkten – ideal für schwer zugängliche Stellen. REDLINK-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe. Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus. In-Line-Design für bestmögliche Kontrolle. Drehzahlelektronik. Gürtelclip. Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V
Gewicht: 2,3 kg
Herstellerbezeichnung: M18BMS12-0
Radius der kleinsten Kurve: 180 mm
maximale Schnittleistung in Aluminium: 2 mm
maximale Schnittleistung in Stahl: 12 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb