Akku Schere GUS12V-300 SOLO

Artikel-Nr.: Z072180 GUS12300
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072180 GUS12300
EAN / GTIN 3165140773218
Herstellernummer 0 601 9B2 905

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Akku-Universalschere GUS 10,8 V-LI. Die GUS 12V-300 Professional Universalscheren bieten eine schnelle Lösung für professionelle Anwendungen. Die selbstschärfende Multimaterialklinge ermöglicht vielseitige Anwendungen. Darüber hinaus ist ein schneller Arbeitsfortschritt durch die hohe Leerlaufdrehzahl der Scheren und ein gutes Umdrehungsverhältnis in weichen und flexiblen Materialien möglich. Der leistungsstarke Aufbau ermöglicht zudem eine hohe Schnittleistung von bis zu 150 m pro Ah-Akkuladung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Schneiden von PVC, Teppich, Pappe, Leder und Stoffen. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GUS 12V-300 Professional verfügt auch über eine Selbstschärfefunktion und einen Li-Ion-Akku. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W3)

Merkmal:

Akkuspannung: 12 V
Herstellerbezeichnung: GUS 12V-300 SOLO
Hubzahl: 700 min-1
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb