BOSCH Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V 30

Artikel-Nr.: Z072131 GCU18V30
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072131 GCU18V30
EAN / GTIN 4053423245769

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: Die GCU 18V-30 liefert Trockenbauern den ganzen Tag Leistung – mit einem einzigen Akku.
Anwendungshinweise:
  • Den ganzen Tag lang volle Leistung: schneidet mehr als 100 Meter einer 12 mm dicken Trockenbauwand mit einem 1/8″-(3,17-mm-)Bit und mit einem einzigen ProCORE18V 4.0Ah-Akku
  • Ergonomisches Design: leicht, kompakt und zylindrisch für bequemes Greifen
  • Werkzeug für Profis: bürstenloser Motor, staubdichter IP5X-Schalter und eine effiziente Staubsammlung für maximale Lebensdauer an staubigen Arbeitsorten
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb