Akku Rotationswerkzeug GRO12V-35 SOLO

Artikel-Nr.: Z072130 GRO1235
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072130 GRO1235
EAN / GTIN 3165140771573
Herstellernummer 0 601 9C5 002

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • Aufspanndorn
  • Gehäuseaufsatz
  • L-BOXX 102
  • Schlüssel
  • Spannzange
  • Trennscheibe
  • Zubehör Box
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug
  • * Akku und Ladegerät nicht enthalten

    Beschreibung: Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen, Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl (bis zu 35.000 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt, Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren, besonders an schwer zugänglichen Stellen, Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform, ergonomisches Design und integriertem LED-Licht, 5 x Trennscheibe, 32 mm; Aufspanndorn (2 610 927 731); Zubehör Box; Gehäuseaufsatz (1 619 P11 344); Schlüssel (2 610 930 692); Spannzange (1 619 P11 363); L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät (1 600 A00 2WV); 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug (1 600 A00 2WY)
    Ausführung:
  • Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl (bis zu 35.000 min-1) für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren, besonders an schwer zugänglichen Stellen
  • Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform, ergonomisches Design und integrierte LED Beleuchtung
  • Merkmal:

    Akkuspannung: 12 V
    Gewicht: 0,62 kg
    Plage de vitesses de rotation: 35 Attribute
    Poids: 0,62 kg
    Référence fabricant: GRO 12V-35 SOLO
    Plage de vitesses de rotation: 5 Attribute
    Plage de vitesses de rotation: 35 Attribute
    Poids: 0,62 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb