Basisset 12V clic & go 6,0Ah

Artikel-Nr.: Z072020 B12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z072020 B12
EAN / GTIN 3165140968669
Herstellernummer 1 600 A01 B20

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Starter-Set 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 12V-40, 2 x 12-Volt-Akku mit 6,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät, GBA 12V 6.0Ah: Extrem hohe Akkukapazität für bis zu 300 % mehr Laufzeit als beim 12V 2,0 Ah Professional-Modell, GAL 12V-40: Hohe Ladegeschwindigkeit für alle 12-Volt-Akkus. Laden von 12V-/6,0-Ah-Akkus von 0 % auf 80 % in nur 72 Minuten., Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge., Karton; 2 x Akku GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H); Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)

Merkmal:

Akkuart: Li-Ion
Akkukapazität: 6 Ah
Akkuspannung: 12 V
Gewicht: 0,365 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb