FUEL Akku Tischkreissäge M18FTS210-0

Artikel-Nr.: Z071981 M18FTS210-0
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071981 M18FTS210-0
EAN / GTIN 4058546226671

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Ausführung: Anti-Kickback-Funktion zum Anwenderschutz. Vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelanschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm. Aufbewahrungsmöglichkeit des Schiebestocks am Parallelanschlag. Die Akku-Säge liefert die gleiche Kraft bei Längsschnitten wie ein gleichwertiges Kabelgerät – bis zu 190 m Schnittreichweite in 19-mm-OSB-Platten mit einer Akkuladung (12,0 Ah). Das HIGH OUTPUT System hebt die M18 FUEL Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz.. Vorderseitige, einfache Bedienung des zahnradbetriebenen Parallelanschlages für eine Schnittkapazität von 622 mm. 210-mm-Blatt ermöglicht eine Schnitttiefe von 63 mm bei 90°. ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.. Einfache Entfernung des Spaltkeils und der Schutzhaube. Handgriffe erlauben einen einfachen Transport. Aufbewahrungsmöglichkeit aller Zubehörteile am Gerät. Der Adapter passt zu allen MILWAUKEE Staubabsaugungen. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.

Merkmal:

Gewicht: 22,3 kg
Drehzahl Max: Drehzahl Max Reziproke Minute
Herstellerbezeichnung: M18FTS210-0
maximaler Neigungswinkel links: 47 °

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb