Tischkreissäge GTS10XC

Artikel-Nr.: Z071980 GTS10XC
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071980 GTS10XC
EAN / GTIN 3165140509411

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Tischsäge GTS 10 XC, Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 10 XC Professional ist ein vielseitig einsetzbares, leistungsstarkes Elektrowerkzeug und eignet sich ideal für den Einsatz in der Werkstatt. Ein integrierter Schiebeschlitten sowie die Tischverbreiterung und -verlängerung sorgen für eine flexible Anpassung an unterschiedlich große Werkstücke. Darüber hinaus ermöglicht ein werkzeugloser Spaltkeil eine schnelle Verstellung für verdeckte Schnitte. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Zuschneiden von Plattenmaterialien, für Längsschnitte und für verdeckte Schnitte in Holz sowie in Holzverbundwerkstoffen, Plattenmaterialien und Laminat bestimmt. Es ist kompatibel mit Arbeitstischen für Tischkreissägen und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem. Ferner verfügt die GTS 10 XC Professional über Funktionen wie doppelte Isolierung, Motorbremse, Überlastschutz, Softstart und Spindelarretierung. Absaugadapter (2 610 015 509); Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt; Parallelanschlag (2 610 016 851); Schiebestock (2 610 015 022); Winkelanschlag (2 610 015 508); 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)

Merkmal:

Gewicht: 35 kg
Drehzahl Max: Drehzahl Max Reziproke Minute
Herstellerbezeichnung: GTS10XC
Leistungsaufnahme: 2 W
maximaler Neigungswinkel rechts: 47 °
maximaler Neigungswinkel links: 1 °
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb