MILWAUKEE BOLT Compact Visier getönt

Artikel-Nr.: Z071975 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071975 2
EAN / GTIN 4058546377410

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Visier mit breitem Sichtfeld.
  • BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich.
  • Kompatibel mit der BOLT™ Akku-Stirnlampe: Visier kann über die Lampe hochgeklappt werden.
  • Sehr einfaches und intuitives Anbringen und Entfernen.
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat. Sichtscheibe ist kratzfest Stufe K gemäß EN166. Sichtscheibe ist beschlagfrei Stufe N gemäß EN166.
  • Komplettvisier in 2 Farbtönen erhältlich: klar und getönt, ideal für den Outdooreinsatz.
  • Die Compact-Version bietet ein schmales und kompaktes Design.
  • Die Universal-Version kann mit beiden Helmvarianten - BOLT™ 100 und BOLT™ 200 - eingesetzt werden.
  • Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb