BOLT Compact Komplettvisier,Gittervisier

Artikel-Nr.: Z071974 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071974 1
EAN / GTIN 4058546377397

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Komplettvisier mit breitem Sichtfeld.
  • BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich.
  • Kompatibel mit der BOLT™ Akku-Stirnlampe: Visier kann über die Lampe hochgeklappt werden.
  • Sehr einfaches und intuitives Anbringen und Entfernen.
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat.
  • Sichtscheibe ist kratzfest Stufe K gemäß EN166.
  • Sichtscheibe ist beschlagfrei Stufe N gemäß EN166.
  • Komplettvisier in 2 Farbtönen erhältlich: klar und grau.
  • Die Compact-Version bietet ein schmales und kompaktes Design.
  • Die Universal-Version kann mit beiden Helmvarianten - BOLT™ 100 und BOLT™ 200 - eingesetzt werden.
  • Das Gittervisier aus Stahl schützt gegen mechanische Gefährdung mit einer mechanischen Festigkeit Sufe F gemäß EN 1731. Ideal für Arbeiten im Freien sowie im Garten- und Landschaftsbau.
  • Das Gittervisier biete eine hohe Lichttransmission von > 60 %.
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb