MILWAUKEE BOLT 200 Schutzhelm

Artikel-Nr.: Z071972 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
168 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z071972 1
EAN / GTIN 4058546340742

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise:
  • Schale aus Lexan™ - extrem widerstandsfähig gegen Schlageinwirkungen.
  • BOLT™ System - ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem. Umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich.
  • Sehr komfortables und einfach einstellbares RadratschenSystem.
  • Schauminnenschale versteift schrittweise bei Schlageinwirkung und verteilt so den Druck gleichmäßig über den ganzen Kopf unabhängig vom Aufschlagpunkt.
  • Innenschale aus Schaum mit Innenpolster für zusätzlichen Tragekomfort.
  • Atmungsaktives, waschbares und austauschbares PremiumSchweißband.
  • Atmungsaktives, waschbares und austauschbares ErsatzInnenpolster.
  • Belüftete Ausführung wird mit einem nach EN 12492 zertifizierten Kinnriemen ausgeliefert (Farbcode rot).
  • Unbelüftete Ausführung wird mit einem nach EN 397 zertifizierten Kinnriemen ausgeliefert (Farbcode grau).
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß EN 397 bezüglich zusätzlichem Schutz bei sehr niedrigen Temperaturen von -40° C, seitlicher Verformung (Lateral Deformation) und elektrische Isolierung 440 V (unbelüftete Version).
  • Die belüftete Ausführung erfüllt die Norm EN 12492. Die unbelüftete Ausführung erfüllt die Norm EN 12492 mit Ausnahme von Punkt 4.1.4.
  • Kopfumfang: 52 - 68 cm.
  • Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb